自立式ダストパン&ブラシセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38491358 品番SM-001
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

【SMART DUSTPAN SET L】 スチールとウッドの組み合わせで自立可能、軽くて使い勝手抜群のほうきとちりとりのセットです。ほうきは馬毛混の柔らかい掃き心地がとてもよく、ちりとりはきちんとゴミをキャッチしてくれます。白木の柄とスチールの黒の組み合わせでクールな印象の商品です。

用途生活雑貨 材質[ちりとり・ほうき]ビーチ・スチール [ブラシ部分] 馬毛25%、ポリプロピレン75% 幅(mm)260 サイズL 品番SM-001 高さ(mm)880 奥行(mm)70 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする