SM-005BK ダストパン&ブラシセット SMART 38491367

SM-005BK ダストパン&ブラシセット SMART 38491367
SM-005BK ダストパン&ブラシセット SMART 38491367
SM-005BK ダストパン&ブラシセット SMART 38491367
SM-005BK ダストパン&ブラシセット SMART 38491367

ダストパン&ブラシセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード38491367品番SM-005BK
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【SMART DUSTPAN & BRUSH SET】 軽くて使いやすいポリプロピレンのちりとりと、ウッドハンドルのほうきの組み合わせのセットです。テーブル用にしてパンくずを集めても、日々の掃除用にサッと手に取れる場所にかけておいても便利です。部屋の景観の邪魔をしないクールなデザインです。

用途生活雑貨材質[ちりとり・ほうき]ビーチ・ポリプロピレン [ブラシ部分] 馬毛25%、ポリプロピレン75%幅(mm)220ブラック品番SM-005BK高さ(mm)328奥行(mm)38繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする