ダストパン&ブラシセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38491376 品番 SM-005GY
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【SMART DUSTPAN & BRUSH SET】 軽くて使いやすいポリプロピレンのちりとりと、ウッドハンドルのほうきの組み合わせのセットです。テーブル用にしてパンくずを集めても、日々の掃除用にサッと手に取れる場所にかけておいても便利です。部屋の景観の邪魔をしないクールなデザインです。

用途生活雑貨 材質[ちりとり・ほうき]ビーチ・ポリプロピレン [ブラシ部分] 馬毛25%、ポリプロピレン76% 幅(mm)220 グレー 品番SM-005GY 高さ(mm)328 奥行(mm)38 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする