アイリスオーヤマ
【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
チャコールグレー
アッシュホワイト
チャコールグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38491419
品番
VITC-15 +HHC-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!
真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
寸法(mm)
【クーラーボックス】450×308×334【保冷剤】180×150×27
色
チャコールグレー
タイプ
【保冷剤】超低温(耐寒-50℃)
容量(L)
【クーラーボックス】15
保冷効果
【クーラーボックス】約4日
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません