曜日別特売
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525

- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525
- 水性コンクリート・トーン アサヒペン 38491525

水性コンクリート・トーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(3L)
コンクリートグレー
内容量1個(3L)注文コード38491525品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。

用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水コンクリートグレー質量(g)4720種類合成樹脂塗料寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×189×190塗り面積(m2)6~8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間塗回数2回塗り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする