すべり止めスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード38491620 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!

用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60 透明(クリヤ) 容量(mL)300 質量(g)360 品名合成樹脂塗料 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.0(タタミ0.4〜0.6枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/40〜60分 冬期/1〜2時間 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする