デスクトップ ファイルスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38491717 品番 DUR1701395060
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ドイツ・DURABLE(デュラブル)社の「TRENDシリーズ 卓上ファイルスタンド」は、カタログやパンフレット、書類などをスタイリッシュに整理・収納できるアイテムです。4枚の仕切りにより3つのブロック(各6.5cm幅)に分かれており、クリアファイルなどで保存したファイル書類から書籍、カタログまで幅広く対応。縦置き・横置きの両方に対応し、卓上では縦型で効率よくファイル管理ができ、書類棚などでは横型にして整理整頓が可能です。カラーは、クリアブルー・クリア・クリアオレンジ・クリアレッド・ブラック・ホワイト・グレー・クリアパープルの全8色をご用意。オフィスはもちろん、ご家庭の書斎や子供部屋にもマッチし、お好みのカラーでデスクトップをイメージ通りに演出できます。※仕切間隔:65mm × 3列

用途書類やファイル、カタログ、雑誌、書籍などを、オフィスや家庭のデスク上・書類棚などで縦置き・横置きのいずれでもスタイリッシュかつ効率的に整理・収納するためのアイテムです。 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする