イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38491778 品番 HA-FX26-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

好みに合わせて選べる10カラーバリエーション
高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載
丈夫で太い2ミリ径のコードを採用
音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ
耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属
コードの長さを調節できるコードキーパー付属

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー 仕様●出力音圧レベル:101dB/1mW●最大許容入力:200mW(IEC※) 型式ダイナミック型 イエロー 質量(g)約3.6(コード含まず) インピーダンス16Ω コード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)8〜23000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする