大一鋼業
大一鋼業の 落下防止用コード
大一鋼業の カラビナ・ナスカン 落下防止用
マーキーストラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
38491936
品番
MS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。
軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
よごれた時は水洗いができます
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
【ベルト】ナイロン【バックル】PP【リング】鉄・ニッケルメッキ
色
レッド
注意
※丈夫な構造ですが常識的な使用方法でご使用ください
※紛失・盗難・悪用等のトラブルは補償いたしかねます。