大一鋼業
大一鋼業の 落下防止用コード
大一鋼業の カラビナ・ナスカン 落下防止用
マーキーカラビナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
【本体】アルミニウム合金【リング】鉄・ニッケルメッキ【ベルト】ナイロン【クリップ】POM(ポリオキシメチレン)
注文コード
38491988
品番
MC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来のカラビナを進化させ、アウトドアーでより使い安くなりました。
ご利用シーンに合わせて、よりアクティブなアウトドアライブをサポート
アルミ製で軽く、普段使いにも
用途
鍵の管理、キーホルダー等
材質
【本体】アルミニウム合金【リング】鉄・ニッケルメッキ【ベルト】ナイロン【クリップ】POM(ポリオキシメチレン)
タイプ
脱着リング付
注意
※本品はアクセサリー用です
※無理な力・衝撃・荷重を加えないでください
※落下や紛失にご注意ください
※使用状況や頻度により、傷が付く可能性があります