カラビナキーホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38491997 品番CK-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

本革のアクセントがカッコイイ
デザイン性を重視したカラビナキーホルダーで鍵の持ち運びに最適です。

用途鍵の管理、キーホルダー等 材質カラビナ/亜鉛ダイカスト、リング・フック/鉄、レザー/牛革 厚さ(mm)10 ブラックニッケル 縦(mm)117 横(mm)38
注意
※本品はアクセサリー用です
※無理な力・衝撃・荷重を加えないでください
※革の色落ち、色移り等にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする