大一鋼業
大一鋼業の 落下防止用コード
大一鋼業の キーリール
リール式キーホルダー「マーキー・ギア」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38492015
品番
MG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。
リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けます
ワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻ります
用途
カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質
【本体】スチール【ワイヤー】ステンレス
色
ブラック
長さ(cm)
【ワイヤー】120
注意
※腰の部分に付けますと小さなお子様の目の高さになります。とり回しにはご配慮ください
※ナイフ等の鋭利な物の取り付けは絶対にしないでください
※車のキーホールに直接さしての運転はカギ抜けの原因となり危険です、走行中は絶対に使用しなしでください
※業務用としてのご使用はお避けください
※右側に装着してご使用ください
※6本以上の鍵の取り付けはお避けください