大一鋼業
大一鋼業の 落下防止用コード
大一鋼業の キーリール
リール式キーホルダー「マーキー・ギアミニ」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38492040
品番
MG-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
従来のカラビナタイプより小さめで使いやすいコードリール
カラビナフックでお好きな所に取り付けられます
コードは約90cmまで伸びて自動で戻ります
用途
カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質
【本体・カラビナ】ポリカーボネート【リング】鉄【コード】ナイロン
色
ブラック
コード長さ(cm)
90
注意
※腰の部分に付けますと小さなお子様の目の高さになります。とり回しにはご配慮ください
※ナイフ等の鋭利な物の取り付けは絶対にしないでください
※車のキーホールに直接さしての運転はカギ抜けの原因となり危険です、走行中は絶対に使用しなしでください
※業務用としてのご使用はお避けください
※右側に装着してご使用ください
※6本以上の鍵の取り付けはお避けください