MD-BL マーキー・ドック 大一鋼業 38492085

MD-BL マーキー・ドック 大一鋼業 38492085
MD-BL マーキー・ドック 大一鋼業 38492085

マーキー・ドック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38492085品番MD-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

2つに分けて使えるキーホルダー
リングの根もとの丸いポッチを親指で注射するように押すと外れ、元に戻す時も同様にします。
車や自転車等で、差した状態にしておく必要のあるカギを他のカギとまとめておくのに便利な、分割タイプのキーリングです。
サビや傷にも強く丈夫です。

用途
キーホルダー
材質【本体】真鍮【リング】鉄ブラック
注意
※ドッキングが完全に行われているか必ず良くご確認ください。不完全ですと、携帯中に紛失、脱落の恐れがあります
※混雑した場所などで不意な力によりボタンが押されてしまうことが考えられます。充分にご注意ください
※紛失・盗難・悪用等のトラブルは補償いたしかねます
※使用上の注意事項をよくお読みの上、ご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする