※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類空気(Air) 二次側圧力計(MPa)1.6 注文コード38492399 品番GF2-2516-RX-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はガスの種類・二次側圧力計12種類から選べます 他の種類を見る

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。

用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。 その他ストップバルブ付き 質量(kg)約1.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類空気(Air) 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする