YH63BKM#MWW 棚付二連紙巻器 マットタイプ TOTO 38492609 YH63BKM#MWW 棚付二連紙巻器 マットタイプ TOTO 38492609 YH63BKM#MWW 棚付二連紙巻器 マットタイプ TOTO 38492609

棚付二連紙巻器 マットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38492609 品番YH63BKM#MWW
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。
シンプルなスティックリモコンをおすすめします。

仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応 材質【本体・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)【紙切板】亜鉛合金製(マット仕上げ) 寸法(mm)360×120×119 天然木製(塗装仕上げ) 棚板フィナブラウン 芯棒可動タイプ
関連資料:図面(0.14MB)
注意
※天然木の木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ELW(フィナベージュ)は#EL(ライトウッドN)、#MWW(フィナブラウン)は#MW(ダルブラン)とのコーディネートがおすすめです。(ただし、柄は異なり、色調は商品によってばらつきがあります)
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする