TOTO
TOTOの 洗濯用品
TOTOの 物干し/スタンド
棚付タオル掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38492889
品番
YT402FMR#NW1
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
R/L兼用
材質
バー:ステンレス製(鏡面仕上げ)
寸法(mm)
320×120×64
色
棚板:ホワイト
棚
木質(MDF)+PETシート製
関連資料:
図面(0.11MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。