TOTO
TOTOの 洗濯用品
TOTOの 物干し/スタンド
二段式タオル掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38492959
品番
YT500W6#SC1
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。
便器とのコーディネートにおすすめします。
材質
ブラケット:樹脂製、バー:アルミ製
寸法(mm)
716×123×26
色
ブラケット:パステルアイボリー
関連資料:
図面(0.04MB)