TOTO
TOTOの 洗濯用品
TOTOの 物干し/スタンド
タオル掛け(ブラケット 天然木製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38493151
品番
YT404KS4R#NW1
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
木の温かみのある空間を演出します。
材質
バー:アルミ製
寸法(mm)
473×71×46
色
ブラケット:ホワイト
ブラケット
天然木製(塗装仕上げ)
関連資料:
図面(0.07MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。