YHB63FBR#MW 木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付) TOTO 38493196 YHB63FBR#MW 木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付) TOTO 38493196 YHB63FBR#MW 木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付) TOTO 38493196

木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38493196 品番 YHB63FBR#MW
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。

仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105〜114mm、芯あり対応 材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂 寸法(mm)700×120×772 【手すり・棚板】ダルブラウン 握り径(Φmm)Φ32
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品の腐食のため手すりが折れやすくなり、けがをするおそれがあります。
※壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)は、全体重がかかった場合に外れてけがをするおそれがあります。取付強度を保つため厚さ12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。
※木製手すり、ハンドグリップの耐荷重は、垂直・水平荷重600N(BL基準相当)です。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。
※手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする