マグネット縦横連結プリント収納ラック タワー 2個組 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493415 品番1342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

用途に合わせて縦横お好みの位置に連結させ、壁面空間を利用して収納を増やせるプリント収納ラック
マグネットで簡単取り付けできるプリント収納ラック。料理本やプリント類・キッチンアイテムや袋物アイテムなど、すぐ手にとれる場所に置くことができるので便利です。マグネットストッパー付きなので、書類の滑り落ちを防ぎます。ラックはスチール製で、マグネットでキッチンアイテムやレシート、プリント類を貼り付けることもできます。

材質【本体・ストッパー(各2)】スチール(粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)1650 備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面 耐荷重(kg)1(1つあたり・静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:32×8×16.2(1つあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする