マグネットグローブホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493528 品番1522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

マグネットで簡単取り付け!置き場所に困るゴム手袋を収納できるグローブホルダー
ホルダーをシンク中に設置すれば、ゴム手袋を使用後そのままホルダーに収納するだけで「乾かす・収納」が一度で完結します。付属のフックにブラシやスポンジを、本体にスプレーボトルを掛け、掃除アイテムをまとめて収納しても便利です。キッチンパネルに設置すれば食品保存袋やペットボトルを乾かす場所としてもお使いいただけます。

付属品フック 適合マグネットがつく平らな面・スチール面 ※ゴム手袋は付属しておりません。 材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ホワイト 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.4×34.2 耐荷重(g)【ホルダー1つあたり】500【フック】250(静止荷重) 内寸法(cm)7.6×4.1×33.2/【背面】11×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする