マグネット浸け置き洗いキャップ タワー ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493555 品番1317
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

シンクで浸け置き洗いができるシリコーンキャップ
排水口に蓋をしてシンクで浸け置き洗いができるシリコーン製の止水キャップ。直径15cm以内の排水口に対応しています。本体中央にマグネットが埋め込まれており、キッチンパネルやにシンク周りのマグネットが付く壁面に浮かせて収納することができます。

適合マグネットがつく平らな面・スチール面 材質【本体】シリコーンゴム、マグネット ブラック 質量(g)95 対応直径15cm以内の排水口 ※シンク・排水口の形状、サイズ、仕様等によりご使用いただけない場合があります。 耐熱温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17.9×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする