マグネットお薬&サプリメント収納ケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493625 品番1357
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

お薬やサプリメントの飲み忘れを防ぐ収納ケース
マグネットで壁に取り付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでウォーターサーバーや冷蔵庫横、スパイスニッチなど場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用できます。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利。仕切りカップやピックなどのお弁当用品やスパイスボトル収納にもおすすめです。

材質【本体・仕切り×3】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ホワイト 質量(g)460 備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面 耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×10.6 内寸(cm)ケース:W24.8×D6.3×H7.3、仕切り間隔:W2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする