マグネットカトラリーケース タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493659 品番8463
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

カトラリーが取り出しやすいマグネット収納ケース
マグネットで壁に取り付けても、テーブルへ置いても、使える!カトラリーがサッと取り出しやすい便利なケースです。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置でき、積み重ねても使用できます。扉は斜めに開口するフラップ式で、片手で簡単にカトラリーを取り出せます。天板はトレーになっているので小物置きとしても便利。冷蔵庫横などにマグネットで設置したり、スパイスニッチやダイニングなどマグネットがつかない場所に置いても使用できます。

材質【本体】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)375 備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面 耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×9 内寸(cm)ケース:W24.8×D6.5×H3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする