アディダス
アディダスの シャツ・インナー
アディダスの 長袖 シャツ・インナー
アディダスの インナーコンプレッション 長袖
ADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングスリーブシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38493966
品番
1249-3340-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
adidasのコンプレッションロングスリーブシャツです。
適度な着圧が心地良い長袖コンプレッションシャツ。
汗で体を冷やしにくい吸汗速乾素材を採用。
仕様
【サイズについて】
サイズ表に記載のサイズはメーカー提供の実寸です。商品記載のサイズは適応範囲となります。
吸汗速乾/抗菌防臭加工/ストレッチ
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル 90% / ポリウレタン 10%
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
59
総丈(cm)
76
裾廻り(cm)
110
バスト(cm)
110
アームホール(cm)
50
袖口(cm)
21