MC.S.P 大きいサイズ DRYハニカムメッシュB.D半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38494070 品番 1258-3231-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

吸水速乾機能がついて汗対策もバッチリ!ビジネスシーンにも使えるMc.S.P DRYハニカムメッシュボタンダウン半袖ポロシャツです。
襟元が引き締まるボタンダウンカラーなのでクールビズにも大活躍!
汗をかいても安心、脇下消臭テープ付きなので雑菌が増えることで発生する嫌な臭い対策もOK!
吸水速乾機能をプラスした、汗っかきさんにうれしいポロシャツ。
通気性バッチリのハニカムメッシュ生地はさらりとした肌触り。
清涼感を感じさせ、とても軽い生地感です。
ホワイトカラーなので、若干の透け感があります。

仕様ハニカムメッシュ/スリット有/吸水/速乾/消臭・抗菌効果/脇下消臭テープ/ボタンダウン/胸ポケット有/バックデザイン無 ホワイト サイズ5L 混率(%)ポリエステル 100% 肩幅(cm)62 袖丈(cm)26 総丈(cm)82 裾廻り(cm)150 バスト(cm)150 アームホール(cm)68 袖口(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする