1258-3231-M MC.S.P 大きいサイズ DRYハニカムメッシュB.D半袖ポロシャツ MC.S.P 38494079

1258-3231-M MC.S.P 大きいサイズ DRYハニカムメッシュB.D半袖ポロシャツ MC.S.P 38494079
1258-3231-M MC.S.P 大きいサイズ DRYハニカムメッシュB.D半袖ポロシャツ MC.S.P 38494079
1258-3231-M MC.S.P 大きいサイズ DRYハニカムメッシュB.D半袖ポロシャツ MC.S.P 38494079
1258-3231-M MC.S.P 大きいサイズ DRYハニカムメッシュB.D半袖ポロシャツ MC.S.P 38494079
1258-3231-M MC.S.P 大きいサイズ DRYハニカムメッシュB.D半袖ポロシャツ MC.S.P 38494079
1258-3231-M MC.S.P 大きいサイズ DRYハニカムメッシュB.D半袖ポロシャツ MC.S.P 38494079

MC.S.P 大きいサイズ DRYハニカムメッシュB.D半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ6L
内容量1枚注文コード38494079品番1258-3231-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

吸水速乾機能がついて汗対策もバッチリ!ビジネスシーンにも使えるMc.S.P DRYハニカムメッシュボタンダウン半袖ポロシャツです。
襟元が引き締まるボタンダウンカラーなのでクールビズにも大活躍!
汗をかいても安心、脇下消臭テープ付きなので雑菌が増えることで発生する嫌な臭い対策もOK!
吸水速乾機能をプラスした、汗っかきさんにうれしいポロシャツ。
通気性バッチリのハニカムメッシュ生地はさらりとした肌触り。
清涼感を感じさせ、とても軽い生地感です。
ホワイトカラーなので、若干の透け感があります。

仕様ハニカムメッシュ/スリット有/吸水/速乾/消臭・抗菌効果/脇下消臭テープ/ボタンダウン/胸ポケット有/バックデザイン無ホワイトサイズ6L混率(%)ポリエステル 100%肩幅(cm)64袖丈(cm)27総丈(cm)84裾廻り(cm)160バスト(cm)160アームホール(cm)72袖口(cm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする