MC.S.P 大きいサイズ 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38494246 品番 1258-3232-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

汗をかく季節にぴったりのサラリとした肌触りの、Mc.S.P 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツです。
表面に凹凸ができるように編まれたニット生地の鹿の子素材は、肌との接地面が少なく通気性が良いので汗っかきさんに嬉しい素材です。
脇下に施された消臭テープの抗菌作用で、雑菌が増えることで発生してしまう嫌な臭いを抑えてくれるから気になるニオイ対策もバッチリ!
クールビズにも最適なベーシックなスタイルでキチンとした印象も◎!
ベーシックスタイルの基本アイテム!年代を問わず幅広い方に着ていただけるポロシャツです。
洗い替えにピッタリ!カラーバリエ豊富なデイリーポロシャツ!

仕様鹿の子/スリット有/バック無地/消臭テープ/消臭・抗菌効果 ホワイト サイズ5L 混率(%)ポリエステル 65% / 綿 35% 肩幅(cm)62 袖丈(cm)26 総丈(cm)82 裾廻り(cm)150 バスト(cm)150 アームホール(cm)68 袖口(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする