1258-3232-M MC.S.P 大きいサイズ 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツ MC.S.P 38494280

1258-3232-M MC.S.P 大きいサイズ 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツ MC.S.P 38494280
1258-3232-M MC.S.P 大きいサイズ 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツ MC.S.P 38494280
1258-3232-M MC.S.P 大きいサイズ 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツ MC.S.P 38494280
1258-3232-M MC.S.P 大きいサイズ 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツ MC.S.P 38494280
1258-3232-M MC.S.P 大きいサイズ 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツ MC.S.P 38494280
1258-3232-M MC.S.P 大きいサイズ 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツ MC.S.P 38494280

MC.S.P 大きいサイズ 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ10L
内容量1枚注文コード38494280品番1258-3232-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900

汗をかく季節にぴったりのサラリとした肌触りの、Mc.S.P 消臭テープ付鹿の子半袖ポロシャツです。
表面に凹凸ができるように編まれたニット生地の鹿の子素材は、肌との接地面が少なく通気性が良いので汗っかきさんに嬉しい素材です。
脇下に施された消臭テープの抗菌作用で、雑菌が増えることで発生してしまう嫌な臭いを抑えてくれるから気になるニオイ対策もバッチリ!
クールビズにも最適なベーシックなスタイルでキチンとした印象も◎!
ベーシックスタイルの基本アイテム!年代を問わず幅広い方に着ていただけるポロシャツです。
洗い替えにピッタリ!カラーバリエ豊富なデイリーポロシャツ!

仕様鹿の子/スリット有/バック無地/消臭テープ/消臭・抗菌効果ホワイトサイズ10L混率(%)ポリエステル 65% / 綿 35%肩幅(cm)72袖丈(cm)31総丈(cm)90裾廻り(cm)200バスト(cm)200アームホール(cm)88袖口(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする