メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ287”(めねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
注文コード
38494946
品番
10-287-1272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-3846
材質
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)
-40〜150
呼び径(mm)
5