メイン画像

10-287-6272 ”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38494998 10-287-6272 ”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38494998 10-287-6272 ”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38494998 10-287-6272 ”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38494998 10-287-6272 ”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38494998 10-287-6272 ”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38494998

”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム (硬質アルマイト処理)【シール】EPDM トラスコ品番566-3874 注文コード38494998 品番10-287-6272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質・トラスコ品番5種類から選べます 他の種類を見る

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-3874 材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム (硬質アルマイト処理)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-40〜150 呼び径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする