代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ487”(めねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
トラスコ品番
566-3854
注文コード
38495077
品番
10-487-1284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-3854
材質
アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ
使用温度範囲(℃)
-40〜150
呼び径(mm)
8