代表画像

10-587-1285 ”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38495278 10-587-1285 ”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38495278 10-587-1285 ”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38495278 10-587-1285 ”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38495278 10-587-1285 ”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38495278 10-587-1285 ”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38495278

”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ トラスコ品番566-3819 注文コード38495278 品番10-587-1285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・トラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-3819 材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ 使用温度範囲(℃)-40〜150 呼び径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする