代表画像

10-587-1987 ”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495305 10-587-1987 ”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495305 10-587-1987 ”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495305 10-587-1987 ”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495305 10-587-1987 ”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495305 10-587-1987 ”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495305

”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番566-3821 注文コード38495305 品番10-587-1987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-3821 材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-40〜150 呼び径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする