オートカップリング フルード用 カップリング

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番566-3888 注文コード38495479 品番10-944-1554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。

トラスコ品番566-3888 材質真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)20〜100 呼び径(mm)8 最高使用圧力(MPa)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする