メイン画像

10-487-6026 ”シリーズ487”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495637 10-487-6026 ”シリーズ487”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495637 10-487-6026 ”シリーズ487”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495637 10-487-6026 ”シリーズ487”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495637 10-487-6026 ”シリーズ487”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495637 10-487-6026 ”シリーズ487”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495637

”シリーズ487”(ホース取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM 注文コード38495637 品番10-487-6026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-4780 材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-40〜150 呼び径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする