メイン画像

10-267-6220 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495935 10-267-6220 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495935 10-267-6220 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495935 10-267-6220 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495935

”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:EPDM トラスコ品番566-5004 注文コード38495935 品番10-267-6220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は材質・トラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-5004 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:EPDM 使用温度範囲(℃)-20〜150 呼び径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする