メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】FPM
トラスコ品番
566-4771
注文コード
38495987
品番
10-277-1410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-4771
材質
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール (AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)
-20〜150
呼び径(mm)
4