サンエス(昌和発條製作所)
引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(20個)
注文コード
38496017
品番
HS032-026-0.32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
212
種類から選べます
他の種類を見る
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したものです。
自由長L(mm)
26
外径D(Φmm)
3.2
最大荷重(N)
1.92
ばね定数(N/mm)
0.059
最大たわみ(mm)
26.7
初張力(N)
0.33
線径d(Φmm)
0.32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38496017
HS032-026-0.32
07314133
HS032-026-0.32
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)
1袋(20個)
¥
2,698
税込
¥2,968
注文コードが変更になりました。