メイン画像

10-577-0210 ”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン) 38496249 10-577-0210 ”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン) 38496249 10-577-0210 ”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン) 38496249 10-577-0210 ”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン) 38496249

”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38496249 品番10-577-0210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-4775 材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-20〜150 呼び径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする