メイン画像

10-577-1220 ”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496267 10-577-1220 ”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496267 10-577-1220 ”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496267 10-577-1220 ”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496267

”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】EPDM トラスコ品番566-5011 注文コード38496267 品番10-577-1220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・トラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-5011 材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-20〜150 呼び径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする