メイン画像

10-777-1210 ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496599 10-777-1210 ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496599 10-777-1210 ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496599 10-777-1210 ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496599

”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 注文コード38496599 品番10-777-1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-4971 材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-20〜150 呼び径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする