メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
フル・フローカップリング(ソケット)NBR
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
566-4801
注文コード
38496635
品番
10-701-0203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番
566-4801
材質
真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30〜100
呼び径(mm)
25
接続
G1
分類
メネジ
カテゴリー
バブルなし