メイン画像

フル・フローニップル(プラグ)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番566-4789 注文コード38496669 品番10-702-5203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。

トラスコ品番566-4789 材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316) 使用温度範囲(℃)30〜100 呼び径(mm)25 接続G1 分類メネジ カテゴリーバブルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする