メイン画像

フル・フローニップル(プラグ)メネジ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38496687 品番10-851-5205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

真鍮製で経済的なバルブレス設計です。

トラスコ品番566-4949 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-30〜100 呼び径(mm)38 接続G1 1/4 分類メネジ カテゴリーバブルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする