メイン画像

フル・フローニップル(プラグ)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番566-4783 注文コード38496748 品番10-922-5207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。

トラスコ品番566-4783 材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316) 使用温度範囲(℃)-30〜100 呼び径(mm)51 接続G2 分類メネジ カテゴリーバブルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする