※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
オート・カップリング フルード用 コネクター
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】Nitrile(NBR)
トラスコ品番
566-4765
注文コード
38496766
品番
10-944-4324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
トラスコ品番
566-4765
材質
真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】Nitrile(NBR)
使用温度範囲(℃)
20〜100
呼び径(mm)
8