10-288-6272 ”シリーズ288”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496845 10-288-6272 ”シリーズ288”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496845 10-288-6272 ”シリーズ288”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496845 10-288-6272 ”シリーズ288”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496845 10-288-6272 ”シリーズ288”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496845 10-288-6272 ”シリーズ288”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496845

”シリーズ288”(めねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番634-0984 注文コード38496845 品番10-288-6272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。
大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。
エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。
長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。
振動に対する耐久性が優れています。
流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。
必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。

用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番634-0984 材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30〜150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/4 (BSP)メネジ 最小破壊圧力(MPa)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする