”シリーズ321”(ホース取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番634-0897 注文コード38496879 品番10-321-1004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。
ワンタッチ接続です。
シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番634-0897 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20〜100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14 ホース寸法(inch)【相手側】3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする